text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M6X30

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 30 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Padrões

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 45205.060.030
EAN 8715494294805
UBB 500577269656
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.