text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M6X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
s 5

Padrões

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 45205.060.012
EAN 8715494294768
UBB 500577269243
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.