Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
45205
45205.040.020
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M4X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
P60
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alumínio
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Classe
P60
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Alumínio
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
45205.040.020
EAN
8715494294652
UBB
500577268179
UNSPSC
31161605