text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Alumínio P60 M10X50

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 50 mm
Classe P60
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Padrões

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 45205.100.050
EAN 8715494294942
UBB 500577271041
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.