Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.080.060
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M8X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
60 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Rosca total C ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
Números do artigo
Referência
07160.080.060
EAN
8715492071705
UBB
950351446741
UNSPSC
31161605