text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M5X120


Artículo No.
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diâmetro M5
Comprimento 120 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 120
P 0.8
s 4

Estándares

ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07160.050.120
EAN 8715494507318
UBB 500621750420
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.