text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M5X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 10 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.050.010
EAN 8715492071088
UBB 950351442781
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.