text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M3X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 25 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Padrões

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.