text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M22X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Comprimento 80 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica

Dimensões

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 80
P 2.5
s 17

Padrões

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912

Números do artigo

Referência 07160.220.080
EAN 8715492073204
UBB 955351102905
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.