Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07160
07160.100.075
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.8 M10X75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
75 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Rosca total C ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
75
P
1.5
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
Números do artigo
Referência
07160.100.075
EAN
8715492072016
UBB
951351666353
UNSPSC
31161605