text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M42X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 120 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Rosca total C ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 120
P 4.5
s 32

Padrões

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07060.420.120
EAN 8715492060525
UBB 952351358603
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.