text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M30X280


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 280 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 280
P 3.5
s 22

Padrões

BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07060.300.280
EAN 8715492060044
UBB 952351354560
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.