text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M27X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Comprimento 80 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Rosca total C ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 80
P 3
s 19

Padrões

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912

Números do artigo

Referência 07060.270.080
EAN 8715492059635
UBB 952351351756
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.