text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M24X130


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 130 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 130
P 3
s 19

Padrões

NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07060.240.130
EAN 8715492059437
UBB 951351649946
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.