text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M22X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Comprimento 50 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 50
P 2.5
s 17

Padrões

BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07060.220.050
EAN 8715492059079
UBB 950351418377
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.