text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 35 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Padrões

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07060.160.035
EAN 8715492058102
UBB 950351413402
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.