text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M14X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M14
Comprimento 120 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Dimensões

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Rosca total C ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 120
P 2
s 12

Padrões

ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 07060.140.120
EAN 8715492057938
UBB 950351413246
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.