Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07060
07060.120.260
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X260
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
260 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Dimensões
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
260
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07060.120.260
EAN
8715492057723
UBB
952351347234
UNSPSC
31161605