MAVE B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07000
07000.040.050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M4X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
50 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07000.040.050
EAN
8715492043719
UBB
950351366881
UNSPSC
31161605