text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M48X200


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M48
Comprimento 200 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 108
d-D M48
dk (max.) 72
Rosca total C ≤ 150
k (max.) 48
L (mm) 200
P 5
s 36

Padrões

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Números do artigo

Referência 07000.480.200
EAN 8715492049476
UBB 950351397571
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.