MAVE B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07000
07000.420.090
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M42X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
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
M42
Comprimento
90 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Rosca total C ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
90
P
4.5
s
32
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
Números do artigo
Referência
07000.420.090
EAN
8715492049230
UBB
955351179648
UNSPSC
31161605