text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M42X140


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M42
Comprimento 140 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Rosca total C ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 140
P 4.5
s 32

Padrões

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912

Números do artigo

Referência 07000.420.140
EAN 8715492049261
UBB 950351396748
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.