Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07000
07000.390.100
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M39X100
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
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
M39
Comprimento
100 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
90
d-D
M39
dk (max.)
58
Rosca total C ≤
120
k (max.)
39
L (mm)
100
P
4
s
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07000.390.100
EAN
8715492049148
UBB
950351395914
UNSPSC
31161605