text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M36X280


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M36
Comprimento 280 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Rosca total C ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 280
P 4
s 27

Padrões

BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07000.360.280
EAN 8715492049056
UBB 950351395591
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.