text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M30X200


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 200 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 200
P 3.5
s 22

Padrões

NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 07000.300.200
EAN 8715492048523
UBB 950351392861
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.