Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07000
07000.200.090
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M20X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
90 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Rosca total C ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
Números do artigo
Referência
07000.200.090
EAN
8715492047045
UBB
950351385774
UNSPSC
31161605