text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M20X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 100 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Rosca total C ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Padrões

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 07000.200.100
EAN 8715492047069
UBB 950351385857
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.