text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M2,5X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2.5
Comprimento 8 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 8
P 0.45
s 2

Padrões

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 07000.025.008
EAN 8715492043269
UBB 951351646223
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.