text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M18X190

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 190 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Rosca total C ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 190
P 2.5
s 14

Padrões

NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07000.180.190
EAN 8715492046857
UBB 953351178595
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.