text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.9 M16X210


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 210 mm
Classe 12.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 210
P 2
s 14

Padrões

NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07000.160.210
EAN 8715492046529
UBB 953351177357
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.