text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M6X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 16
P 1
s 5

Padrões

NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 07015.060.016
EAN 8715492051769
UBB 952351589124
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.