text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X70

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 70 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Padrões

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Números do artigo

Referência 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.