stib - 8797423468686
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07170
07170.060.020
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.8 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Dimensões
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
20
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Números do artigo
Referência
07170.060.020
EAN
8715492074003
UBB
950351456971
UNSPSC
31161605