text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.8 M5X10

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 10 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Padrões

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Números do artigo

Referência 07170.050.010
EAN 8715492073815
UBB 950351456229
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.