text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.8 M4X40

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 40 mm
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica

Dimensões

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Padrões

ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Números do artigo

Referência 07170.040.040
EAN 8715492073778
UBB 952351228434
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.