text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M3X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 16 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 16
P 0.5
s 2.5

Padrões

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 55050.030.016
EAN 8715492327673
UBB 950351872441
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.