Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55050
55050.300.060
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M30X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Comprimento
60 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Rosca total C ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
60
P
3.5
s
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
Números do artigo
Referência
55050.300.060
EAN
8715492329578
UBB
951351954775
UNSPSC
31161605