Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55050
55050.020.006
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M2X6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2
Comprimento
6 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
6
P
0.4
s
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
Números do artigo
Referência
55050.020.006
EAN
8715492327482
UBB
951351809094
UNSPSC
31161605