text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M2X18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 18 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 18
P 0.4
s 1.5

Padrões

NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912

Números do artigo

Referência 55050.020.018
EAN 8715494620314
UBB 500633375265
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.