text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M2X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M2
Comprimento 12 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 12
P 0.4
s 1.5

Padrões

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 55050.020.012
EAN 8715492327512
UBB 951351744986
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.