Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55050
55050.270.130
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M27X130
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
130 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Rosca total C ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
130
P
3
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
NEN
1241
Números do artigo
Referência
55050.270.130
EAN
8715492329530
UBB
951351954361
UNSPSC
31161605