Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55050
55050.025.005
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M2,5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M2.5
Comprimento
5 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
17
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.5
L (mm)
5
P
0.45
s
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
Números do artigo
Referência
55050.025.005
EAN
8715492327550
UBB
951351809581
UNSPSC
31161605