Synspec B.V.
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55050
55050.180.050
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M18X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M18
Comprimento
50 mm
Classe
70
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Rosca total C ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
50
P
2.5
s
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
Números do artigo
Referência
55050.180.050
EAN
8715494621021
UBB
500633382352
UNSPSC
31161605