text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M16X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 35 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Padrões

NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Números do artigo

Referência 55050.160.035
EAN 8715492329004
UBB 950351880444
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.