Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
55050
55050.140.120
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
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M14X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
120 mm
Classe
Min.50
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
Dimensões
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Rosca total C ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
120
P
2
s
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
ISO
4762
Números do artigo
Referência
55050.140.120
EAN
8715492328960
UBB
951351818244
UNSPSC
31161605