text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 60 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Padrões

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números do artigo

Referência 55050.100.060
EAN 8715492328588
UBB 950351878554
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.