text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M1,6X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 8 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 8
P 0.35
s 1.5

Padrões

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 55050.016.008
EAN 8715494141130
UBB 500571288736
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.