text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 M1,6X3


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M1.6
Comprimento 3 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Dimensões

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 3
P 0.35
s 1.5

Padrões

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Números do artigo

Referência 55050.016.003
EAN 8715494230315
UBB 500500314546
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.