text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M8X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 20 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Padrões

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1

Números do artigo

Referência 53570.080.020
EAN 8715492319456
UBB 950351842253
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.