text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 80 M5X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 50 mm
Classe 80
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 50
P 0.8
s 4

Padrões

DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Números do artigo

Referência 53570.050.050
EAN 8715494136204
UBB 500571283117
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.